Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIRSEPT 76006 Reductor drept de îmbinare în linie 1/2 -3/8 Diametru exterior | AH2BDN 24EM81

AIRSEPT 76006 Reductor drept de îmbinare linie 1/2 -3/8 Diametru exterior

În stoc
Articol: AH2BDN Model: 76006Crucea Ref: 24EM81
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
€50.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor drept de îmbinare linie
MaterialAluminiu, cauciuc
Număr de bucați7
În afara Dia.1 / 2 "-3 / 8"
Mărimea4-1 / 4 "H x 2" W x 1-1 / 4 "D
TipA / C, lichid de răcire, încălzitor, ulei, retur servodirecție, transmisie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
AIRSEPT 76004 Reductor drept de îmbinare în linie 3/8 -5/16 Diametru exterior | AH2BDL 24EM79 760043 / 8 "-5 / 16"€49.95
AIRSEPT 76005 Reductor drept de îmbinare linie 1/2 -5/16 Diametru exterior | AH2BDM 24EM80 760051 / 2 "-5 / 16"€49.95
AIRSEPT 77103 Reductor de rezistență la îmbinare linie 12mm-10mm Diametru exterior | AH2BDY 24EM90 77103-€48.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRSEPT 76006 Reductor drept de îmbinare linie 1/2 -3/8 Diametru exterior
€50.46 /unitate