Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS Conector mamă Tub de 37 grade x mamă | AB2ENP 1LNH5

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă

În stoc
Element: AB2ENP Model: 2405-0402SSCrucea Ref: 1LNH5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x FNPT
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€52.55
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€71.90
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENT 1LNH8 2405-0604SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€51.73
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS Conector mamă Tub de 37 grade x mamă | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€69.89
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€76.88
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€109.37
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "€176.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS Conector mamă Tub de 37 de grade x mamă
€33.83 /unitate