AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 Postrăcitor de aer CP max 500 3016 Cfm

În stoc
Articol: AD9RLU Model: CC2000-3Crucea Ref: 4UJF1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,534.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de aer răcit cu aer
Adâncime29.84 "
Înălţime37.44 "
Max. Amperi19.6/9.8
Max. Flux CFM @ 100 PSI3016
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.350 F
Min. presiune60 PSI
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj230/460
Lăţime42.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171
Înălțimea navei (cm)115.06
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator HP (7-1 / 2)
    • Material aripioare (aluminiu)
    • Cutie de joncțiune (electrică cu un singur punct)
    • Max. Compresor HP (500)
    • NPT Intrare / ieșire aer (intrare) (4)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiLăţimePreț
AKG CC1000-3 Postrăcitor de aer Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "€8,094.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG CC2000-3 Postrăcitor de aer CP max 500 3016 Cfm
€12,534.40 /unitate