AKG CC1000-3 Postrăcitor de aer Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 Postrăcitor de aer CP max 200 1569 Cfm

În stoc
Articol: AD9RLR Model: CC1000-3Crucea Ref: 4UJE8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,094.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de aer răcit cu aer
Adâncime22.6 "
Înălţime27.72 "
Max. Amperi6.2/3.1
Max. Flux CFM @ 100 PSI1569
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.350 F
Min. presiune60 PSI
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj230/460
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)84.33
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator HP (2)
    • Material aripioare (aluminiu)
    • Cutie de joncțiune (electrică cu un singur punct)
    • Max. Compresor HP (200)
    • NPT Aer de intrare / ieșire (intrare) (2-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiLăţimePreț
AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "€12,534.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG CC1000-3 Postrăcitor de aer CP max 200 1569 Cfm
€8,094.07 /unitate