Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30128RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TRD 2W719

AKRO-MILS 30128RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu

În stoc
Element: AC3TRD Model: 30128REDCrucea Ref: 2W719
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
€8.43 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară16 1 / 2 "
Lățimea interioară3"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare15 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet12
Volum0.11 cu. ft.
Capacitate volum0.11 cu. ft.
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30128GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCB 1UMT3 30128VERDEVerde€8.43
AKRO-MILS 30128SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQC 40K440 30128CLARclar€10.37
AKRO-MILS 30128BLUE Coș cu raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDZ 5W844 30128BLUAlbastru€8.43
AKRO-MILS 30128YELLO Coș cu raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEN 5W857 30128 GALBENGalben€8.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30128RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu
€8.43 /unitate