Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30158GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCD 1UMT5

AKRO-MILS 30158GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde

În stoc
Element: AB3PCD Model: 30158VERDECrucea Ref: 1UMT5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriVerde
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară16 1 / 2 "
Lățimea interioară7 1 / 8 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30158SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQG 40K444 30158CLARclar€19.00
AKRO-MILS 30158RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6YXC 5W220 30158REDRoșu€16.27
AKRO-MILS 30158BLUE Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEB 5W846 30158BLUAlbastru€16.27
AKRO-MILS 30158YELLO Coș cu raft, 17-7/8 inchi lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZEQ 5W859 30158 GALBENGalben€16.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30158GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde
€16.27 /unitate