Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30178BLUE Coș de raft, 17-7/8 inchi lungime, 11-1/8 inchi lățime, 4 inci înălțime, albastru | AE6ZEC 5W847

AKRO-MILS 30178BLUE Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AE6ZEC Model: 30178ALBASTRUCrucea Ref: 5W847
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
€24.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară16 1 / 2 "
Lățimea interioară10 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 1 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)30.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30178GREEN Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCE 1UMT6 30178VERDEVerde€24.22
AKRO-MILS 30178SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQL 40K448 30178CLARclar€29.06
AKRO-MILS 30178RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDP 5W835 30178REDRoșu€24.22
AKRO-MILS 30178YELLO Coș cu raft, 17-7/8 inchi lungime, 11-1/8 inchi lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZER 5W860 30178 GALBENGalben€24.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30178BLUE Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru
€24.22 /unitate