AKRO-MILS 30282YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, galben | AC8HZC 3AJ52

AKRO-MILS 30282YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, galben

În stoc
Element: AC8HZC Model: 30282YELLOCrucea Ref: 3AJ52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.16 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriGalben
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului15 1 / 2 "
Înălțimea interioară11 3 / 8 "
Lungime interioară16 7 / 8 "
Lățimea interioară10 11 / 16 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară20 "
Lățimea exterioară12 3 / 8 "
Cantitate pachet2
Capacitate volum1.2 cu. ft.
Lăţime12 "până la 14"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30282RED Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu | AC8HZA 3AJ50 30282REDRoșu2€69.16
AKRO-MILS 30282BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru | AC8HZB 3AJ51 30282BLUAlbastru2€69.16
AKRO-MILS 30282SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent | AD3NPD 40K418 30282CLARclar2€79.13
AKRO-MILS 30282GREY Coș de dimensiuni super, 20 x 12 3/8 x 12 inci, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 200 lb | CJ3PDQ 45MV71 30282GREY--€69.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30282YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, galben
€69.16 /unitate