Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30778BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 17 inchi, lățime 8-3/8 inchi | AC9NUV 3HTA3

AKRO-MILS 30778BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 17 inchi, lățime 8-3/8 inchi

În stoc
Articol: AC9NUV Model: 30778NEGRUCrucea Ref: 3HTA3
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
€22.12 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack and Nest Bin
CuloriNegru
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară6 9 / 10 "
Lungime interioară14 4 / 5 "
Lățimea interioară5 1 / 2 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare24 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet8
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 30796BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 8-7/8 inchi, negru | AC9NUB 3HRZ8 30796NEGRU8 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"6 3 / 25 "4"€8.77
AKRO-MILS 30716BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 11-7/8 inchi, negru | AC9NUC 3HRZ9 30716NEGRU11 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"9 3 / 25 "4"€11.60
AKRO-MILS 30776BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 17 inchi, lățime 6-5/8 inchi | AC9NUT 3HTA1 30776NEGRU17 7 / 8 "6 "până la 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "până la 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€18.15
AKRO-MILS 30718BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 11 inchi, lățime 8-3/8 inchi | AC9NUU 3HTA2 30718NEGRU11 7 / 8 "5 "până la 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "până la 10"9"5 3 / 4 "€17.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30778BLACK Coș de stivă și cuib, lungime 17 inchi, lățime 8-3/8 inchi
€22.12 /unitate