Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31162BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 5-5/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru | AD8GUG 4KEZ7

AKRO-MILS 31162BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 5-5/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AD8GUG Model: 31162BLUCrucea Ref: 4KEZ7
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
€19.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară5 9 / 16 "
Cantitate pachet6
Volum0.14 cu. ft.
Capacitate volum0.14 cu. ft.
Lăţime5 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)16.66
Codul HS3926909980
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
AKRO-MILS 31162BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 5-5/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€19.15 /unitate