Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 33105BLUE Cutie separatoare, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, albastru | AC3DYF 2RV35

AKRO-MILS 33105 Cutie separatoare BLUE, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, albastru

În stoc
Element: AC3DYF Model: 33105ALBASTRUCrucea Ref: 2RV35
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
€18.74 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 20
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime5" la 6"8" la 10"
Înălțimea interioară4 5 / 8 "
Lungime interioară9 5 / 16 "
Lățimea interioară6 11 / 16 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare25 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi5
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet20
Volum0.16 cu. ft.
Capacitate volum0.16 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33105RED Cutie separatoare, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, rosu | AC3DYG 2RV36 33105REDRoșu6 11 / 16 "500€18.74
AKRO-MILS 33105SCLAR Cutie separatoare, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, transparent | AD3NPP 40K428 33105CLARclar9 5 / 16 "500€17.53
AKRO-MILS 33105GREY Cutie separatoare, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, gri | AE7JQY 5YN01 33105GREYGri6 11 / 16 "20€18.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33105 Cutie separatoare BLUE, 10-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch latime, 5 inch inaltime, albastru
€18.74 /unitate