AKRO-MILS 35195GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, gri | AJ2JFE 5YN03

AKRO-MILS 35195 Container pentru cuib și stivuitor GREY, lungime de 19-1/2 inchi, gri

În stoc
Articol: AJ2JFE Model: 35195GRICrucea Ref: 5YN03

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€61.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate12.93 gal.
CuloriGri
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului14 5 / 8 "
Lățimea inferioară a interiorului13 3 / 8 "
Înălțimea interioară12 7 / 8 "
Lungime interioară18 "
Lungime superioară în interior15 1 / 2 "
Lățimea interioară de sus14 1 / 2 "
Lățimea interioară13 1 / 2 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare90 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii13 "
Lungime exterioară19 1 / 2 "
Lățimea exterioară15 1 / 2 "
Cantitate pachet6
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum1.70 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35195RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime 19-1/2 inch, roșu | AJ2HYW 5KY99 35195REDRoșu€61.09
AKRO-MILS 35195BLUE Container stivuitor și cuib, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 inch, albastru, stivuibil | CJ3MUL 5LA10 35195BLUAlbastru€50.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35195 Container pentru cuib și stivuitor GREY, lungime de 19-1/2 inchi, gri
€61.09 /unitate