Capacitate: 12.93 gal. , Înălțime: 12 " , Înălțime interioară: 12 7 / 8 " , Lungime interioară: 18 " , Lungimea superioară interioară: 15 1 / 2 " , Lățimea interioară de sus: 14 1 / 2 " , Lățimea interioară: 13 1 / 2 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 90 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 13 " , Lungime exterioară: 19 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 15 1 / 2 " , Cantitate pachet: 6 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 14 "până la 16"
35195 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35195 sunt potrivite pentru a ține sau transfera articole în mod sistematic în același spațiu. Designul lor stivuitor și înșarător le face potrivite pentru utilizarea în containere de transport, camioane și alte vehicule, ajutând la optimizarea spațiului și la reducerea costurilor de transport.
DESCRIERE
- Containerele pentru cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35195 permit atât impunerea, cât și stivuirea unităților pentru a economisi spațiu prin depozitarea mai multor containere în aceeași unitate.
- Se potrivesc cu ușurință pe rafturi pentru a evita scurgerea articolelor și pentru a asigura curățenia în întreaga unitate.
- Aceste containere pentru cuib și stivuitor (NST) sunt fabricate din polimer de calitate industrială pentru a rezista la coroziune și a rezista la sarcini grele.
- Sunt disponibile în culori roșu și gri pentru o identificare ușoară.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils 35010 Suport etichetă: Această etichetă este folosită pentru afișarea și menținerea coșului de gunoi pentru identificarea ușoară a conținutului coșului.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest Lid: Este utilizat pentru a preveni scurgerea și contaminarea în containerele Akro-Mils din seria 35185.
Întrebări Frecvente
Care este capacitatea de stocare a containerelor cu cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35195?
Au o capacitate de depozitare de 12.93 galoane.
Ce factori să luați în considerare atunci când utilizați aceste containere cu cuib și stivuitor?
Factorii majori includ capacitatea de încărcare, compatibilitatea de cuibărire și stivuire și condițiile de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și expunerea la substanțe chimice.