AKRO-MILS AS127936462B Rafturi pentru coșuri solide, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 60 coșuri, albastru | AE8XMQ 6GDL2

AKRO-MILS AS127936462B Rafturi solide, 36 inchi latime, 12 inchi adancime, 60 containere, albastru

Element: AE8XMQ Model: AS127936462BCrucea Ref: 6GDL2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,151.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorAlbastru / Portocaliu
Adâncimea coșului11 5 / 8 "
Înălțimea recipientului4"
Tip coșIndicator
Lățimea coșului6 3 / 4 "
CuloriGri
Adâncime12 "
finalizareaPulbere
Înălţime79 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOțel cu ecartament 22
Numărul de rafturi13
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri60
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelBin ColorÎnălțimea recipientuluiAdâncimea coșuluiLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiNumăr total de coșuriPreț
AKRO-MILS AS127936442B Rafturi din oțel pentru coș, 79 inci înălțime, 12 inci adâncime, gri/albastru/portocaliu | AE8XMP 6GDL1 AS127936442BAlbastru / Portocaliu----1396€2,134.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS127936462B Rafturi solide, 36 inchi latime, 12 inchi adancime, 60 containere, albastru
€2,151.86 /unitate