AKRO-MILS AS2479094SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 24 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent | AD3NVQ 40K556

AKRO-MILS AS2479094SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 24 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent

Articol: AD3NVQ Model: AS2479094SCCrucea Ref: 40K556
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,540.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin Colorclar
Adâncimea coșului23 5 / 8 "
Înălțimea recipientului6"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului6 5 / 8 "
Capacitate de încărcare6050 lb.
Numărul de rafturi11
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.15
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip coșAdâncimeCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
AKRO-MILS AS1879 Raftură solidă pentru coș, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 13 rafturi | AF4CBE 8PJC1 AS1879Raft18 "3000 lb.13€1,312.78
RFQ
AKRO-MILS AS1279 Raftură solidă, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 13 rafturi | AF4QVP 9GC55 AS1279Raft12 "3000 lb.13€1,025.89
RFQ
AKRO-MILS AS127936462BK Raft pentru coș, 36 x 12 x 79 inci, 60 coșuri, deschis, coș indicator, negru/roșu | CH9RGD 45MV88 AS127936462BK----€1,778.40
RFQ
AKRO-MILS AS127936442BK Raft pentru coș, 36 x 12 x 79 inci, 96 coșuri, deschis, coș indicator, negru/roșu | CH9RGE 45MV87 AS127936442BK----€2,134.66
RFQ
AKRO-MILS AWS183636448B Raft pentru coș, 36 x 18 x 74 inci, 96 coșuri, deschis, coș indicator, albastru/portocaliu | CH9RGF 45MV95 AWS183636448B----€2,327.94
RFQ
AKRO-MILS AWS143636462BK Raft pentru coș, 36 x 14 x 74 inci, 60 coșuri, deschis, coș indicator, negru/roșu | CH9RGG 45MV94 AWS143636462BK----€1,722.80
RFQ
AKRO-MILS AS187936468B Raft pentru coș, 36 x 18 x 79 inci, 60 coșuri, deschis, coș indicator, albastru/portocaliu | CH9RGH 45MV91 AS187936468B----€2,245.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS2479094SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 24 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent
€2,540.23 /unitate