Camion manual AKRO-MILS RGTS10FP, 1 cilindru, complet pneumatic, verde | AF3URB 8DEV1

AKRO-MILS Camion manual RGTS10FP, 1 cilindru, complet pneumatic, verde

În stoc
Element: AF3URB Model: RGTS10FPCrucea Ref: 8DEV1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază14 x 6 "
Capacitatea cilindrului1
Tip mânerContinuu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă21 "
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală54 "
Lățimea totală22 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic complet
Lățimea roții3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.255
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS Camion manual RGTS10FP, 1 cilindru, complet pneumatic, verde
€429.37 /unitate