ALBION 40MR06201S Rolă cu placă pivotantă de absorbție a șocurilor | AC9ERX 3G203

ALBION 40MR06201S Rolă cu placă pivotantă pentru absorbția șocurilor

În stoc
Element: AC9ERX Model: 40MR06201SCrucea Ref: 3G203

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de absorbție a șocurilor cu placă pivotantă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală8.5 "
Dimensiunea plăcii4-1 / 2 x 4 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. MR0620112
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2425
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8716903000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 40MR06201S Rolă cu placă pivotantă pentru absorbția șocurilor
€263.50 /unitate