Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 648.213.1530G Roată din cauciuc 8 inch 500 lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G Roată cauciuc 8 inch 500 lb

În stoc
Element: AA7ZER Model: 648.213.1530GCrucea Ref: 16V338
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
€25.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate500 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaGri
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPolipropilenă
Culoare hubGri
Materialul butuculuiPlastic
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare500 lb.
Fără marcareNu
Anvelopă Dia.4-3/4 "
Flancul anvelopei Nr.8x2
Grosimea anvelopei1-1/2 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8716905040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 648.213.1530G Roată cauciuc 8 inch 500 lb
€25.01 /unitate