ALC 40390 Dulap de banc din polimer | AA6YPU 15E778

ALC 40390 Dulap de banc din polimer

În stoc
Element: AA6YPU Model: 40390Crucea Ref: 15E778

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€845.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de sablare pneumatică
CFM obligatoriu @ 80 PSI15
Dimensiune nominală30 x 20 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală28 "
Lățimea totală30 "
Tipbench Top
Lățimea de lucru27 x 15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.8725
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)70.61
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS8424301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere de sus (în) (25)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (20)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (16)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (29)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ALC 40389 Dulap de banc din polimer | AA6YPT 15E777 4038923 x 19 "19 "24 "23 "€562.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 40390 Dulap de banc din polimer
€845.12 /unitate