ALEMITE 7136-B Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, maro | CE6AMH

ALEMITE 7136-B Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, maro

Element: CE6AMH Model: 7136-B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulineta goală
Presiune maximă300 psi
Admisia mulinetei1/2 "NPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăPreț
ALEMITE 7135-A Bobina goală, presiune 1500 Psi, dimensiune 1/2 x 1/2 inch NPTF, albastru | CE6AMA 7135-A1,500 psi€644.81
ALEMITE 7135-B Bobina goală, presiune 1500 Psi, dimensiune 1/2 x 1/2 inch NPTF, negru | CE6AMB 7135-B1,500 psi€644.81
ALEMITE 7135-C Bobina goală, presiune 1500 Psi, dimensiune 1/2 x 1/2 inch NPTF, alb | CE6AMC 7135-C1,500 psi€644.81
ALEMITE 7134-A Bobina goală, presiune 1500 Psi, dimensiune 1/2 x 1/2 inch NPTF, maro | CE6AMD 7134-A6,000 psi€644.81
ALEMITE 7134-B Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, albastru | CE6AME 7134-B6,000 psi€644.81
ALEMITE 7134-C Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, negru | CE6AMF 7134-C6,000 psi-
RFQ
ALEMITE 7136-A Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, alb | CE6AMG 7136-A300 psi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALEMITE 7136-B Bobina goală, presiune 6000 Psi, dimensiune 1/2 x 3/8 inch NPTF, maro