Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Șervețele pentru curățarea ochelarilor, găleată | CD4UNY

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Șervețele pentru curățarea ochelarilor, găleată

În stoc
Articol: CD4UNY Model: 0350-20
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
€27.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârpele
Concentrare20 până la 30% alcool izopropilic, 4% ingrediente non-periculoase, 66 până la 76% apă
Adâncime2 5 / 8 "
Înălţime9"
Material de construcțieNețesute
Dimensiune ambalaj1000
Mărimea5 "x 8"
StilȘervețele de curățare pentru ochelari
Lăţime4 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3402505100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ambalajStilPreț
ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Servetel pentru curatare ochelari | CD4UNZ 0350-10001000Șervețele de curățare pentru ochelari€114.80
Șervețele de curățare pentru ochelari ALLEGRO SAFETY 350, 100 per pachet | CD4UQK 350100Șervețele anti-aburire, antistatice€14.56
ALLEGRO SAFETY 0350-20PP șervețele de curățare pentru ochelari, 20 per pachet | CE7LUJ 0350-20PP--€4.01
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-20PPD șervețele pentru curățarea ochelarilor, cutie distribuitoare | CE7LUK 0350-20PPD--€58.80
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-200PU șervețele de curățare pentru ochelari, 200 per pachet | CE7LUL 0350-200PU--€17.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Șervețele pentru curățarea ochelarilor, găleată
€27.49 /unitate