Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, medie, dimensiune 6-1/2 x 7-1/2 inch, negru | AG8FAA

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, medie, dimensiune 6-1/2 x 7-1/2 inch, negru

În stoc
Post: AG8FAA Model: 7109-02
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru încheietura
CuloriNegru
Se potrivește6 1 / 2 "x 7 1 / 2"
MaterialNeopren
MărimeaM
StilCurea dublă
ÎncheieturaDreapta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7109-01 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, mic, dimensiune 5-1/2 x 6-1/2 inch, negru | AG8EZZ 7109-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S€26.56
ALLEGRO SAFETY 7109-03 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, mare, dimensiune 7-1/2 x 8-1/2 inch, negru | AG8FAB 7109-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L€26.56
ALLEGRO SAFETY 7109-04 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, XL, dimensiune 8-1/2 x 9-1/2 inch, negru | AG8FAC 7109-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL€26.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Suport pentru încheietura mâinii, dreapta, medie, dimensiune 6-1/2 x 7-1/2 inch, negru
€26.56 /unitate