Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 58 la 68 inch | AG8FAH

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 58 la 68 inch

În stoc
Articol: AG8FAH Model: 7115-04
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
€57.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru spate
Tip de închidereCârlig și buclă din 2 părți
CuloriNegru
Se potrivește cu mărimea taliei58 "până la 60"
MaterialNailon
MărimeaXL
BreteleComplet reglabil, non-elastic, detașabil, detașabil
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909889
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7115-03 Suport pentru spate, nailon, mare | AF4FDB 8UP07 7115-0348 "până la 58"L€85.67
ALLEGRO SAFETY 7115-01 Suport pentru spate, nailon, mic | AF4TWK 9K179 7115-0126 "până la 36"S€85.67
ALLEGRO SAFETY 7115-02 Suport pentru spate, nailon, ventilat mediu | AF4XKC 9NTZ1 7115-0236 "până la 48"M€85.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 58 la 68 inch
€57.05 /unitate