Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7160-02 Bodybelt, Mediu, Dimensiune de la 36 la 48 inch | AG8FAN

ALLEGRO SAFETY 7160-02 Bodybelt, Mediu, Dimensiune de la 36 la 48 inch

În stoc
Element: AG8FAN Model: 7160-02
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
€35.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru spate
Lățimea spatelui9"
Tip de închidereCârlig și buclă din 2 părți
CuloriNegru
Se potrivește cu mărimea taliei36 "până la 48"
MaterialPolipropilenă
MărimeaM
BreteleComplet reglabil, non-elastic, detașabil, detașabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909889
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7160-01 centură de corp, mică, dimensiune de la 26 la 36 inch | AG8FAM 7160-0126 "până la 36"S€35.80
ALLEGRO SAFETY 7160-03 Centura de corp, mare, dimensiune de la 48 la 58 inch | AG8FAP 7160-0348 "până la 28"L€35.80
ALLEGRO SAFETY 7160-04 Bodybelt, XL, dimensiune de la 58 la 68 inch | AG8FAQ 7160-0458 "până la 60"XL€35.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7160-02 Bodybelt, Mediu, Dimensiune de la 36 la 48 inch
€35.80 /unitate