Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7176-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 47 la 56 inchi, negru | AG3QKT 33TN35

ALLEGRO SAFETY 7176-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 47 la 56 inch, negru

În stoc
Articol: AG3QKT Model: 7176-04Cruce Ref: 33TN35

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€36.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru spate
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Se potrivește cu mărimea taliei47 "până la 56"
MaterialPolipropilenă
MărimeaXL
Material pentru benziNailon
Dimensiunea benzii1 "x 8"
BreteleElastic
Lăţime7.6 cm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7176-01 Suport pentru spate, mic, 26 inch 32 inch, negru | AG3QKP 33TN32 7176-0126 "până la 32"S€36.19
ALLEGRO SAFETY 7176-02 Suport pentru spate, mediu, dimensiune de la 32 la 38 inchi, negru | AG3QKQ 33TN33 7176-0232 "până la 38"M€36.19
ALLEGRO SAFETY 7176-03 Suport pentru spate, mare, dimensiune de la 38 la 47 inchi, negru | AG3QKR 33TN34 7176-0338 "până la 47"L€36.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7176-04 Suport pentru spate, XL, dimensiune de la 47 la 56 inch, negru
€36.19 /unitate