ALLEGRO SAFETY 9553-25 Suflantă axială, 16 inchi, cu recipient și conducte de 25 picioare | AG8FVT 32MZ62

ALLEGRO SAFETY 9553-25 Suflantă axială, 16 inch, cu recipient și conducte de 25 picioare

În stoc
Articol: AG8FVT Model: 9553-25Crucea Ref: 32MZ62

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,271.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu20 ft.
Curent tras9A
Conducta Dia.16 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență60 Hz
Înălţime22 1 / 2 "
HP1 CP
Lungime34 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 3200
RPM max3450 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime22 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Suflantă axială, 16 inchi, cu recipient și conducte de 15 picioare | AG8FVR 32MZ61 9553-15€1,975.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553-25 Suflantă axială, 16 inch, cu recipient și conducte de 25 picioare
€2,271.65 /unitate