ALLEGRO SAFETY 9556-15 Suflantă axială DC din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 15 picioare, 12 V | CD4UUQ

ALLEGRO SAFETY 9556-15 Suflantă axială DC din plastic, 16 inchi, cu recipient, conductă de 15 picioare, 12 V

În stoc
Articol: CD4UUQ Model: 9556-15

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,583.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu15 ft.
Curent tras36A
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit cu neopren
Amplificatoare cu siguranță60A
Înălţime22 1 / 2 "
HP1/2 CP
Lungime34 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Numărul de lame6
Plug TypeECP
RPM1750 RPM
Temp. Rezistenţă250 de grade F
Voltaj12V c.c.
Lăţime22 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9556-25 Suflantă axială din plastic DC, 16 inchi, cu recipient, conductă de 25 picioare, 12 V | CD4UUR 9556-25€3,026.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9556-15 Suflantă axială DC din plastic, 16 inchi, cu recipient, conductă de 15 picioare, 12 V
€2,583.97 /unitate