ALLEGRO SAFETY 9873-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 1 muncitor | AG8GFK

Allegro 9873-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 1 muncitor

În stoc
Articol: AG8GFK Model: 9873-40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,780.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 15
Setare alarmă10 ppm
AfişaCristal lichid
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime7 3 / 4 "
Lungime21 1 / 4 "
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilMontat pe perete, 1 panou de filtrare pentru lucrător
TipPanou de filtrare cu monitor CO
Lăţime8 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilconsum de aerCuploareTipLăţimeÎnălţimeLungimeOamenii slujițiPreț
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaje Hansen, 0 până la 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€6,894.69
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaj Hansen, 1 persoană deservită | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,565.13
ALLEGRO SAFETY 9873-40I Panou pentru filtru de aer de perete pentru un singur lucrător, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--Schrader----1€4,382.27
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaj Hansen, 0 până la 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€5,965.31
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 2 lucrători | AG8GEM 9872-40Fixat la 2 ieșiri--Sistem de filtrare6"12 "13 "-€3,158.46
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O Panou de filtrare a aerului de perete, fără monitor CO, 2 lucrători | AG8GEN 9872-40W / OFixat la 2 ieșiri fără monitor CO--Panou de filtrare6"12 "13 "-€1,664.13
ALLEGRO SAFETY 9875-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 5 lucrători | AG8GGD 9875-40Sistem montat pe perete, 5 muncitoriCFM 60-Panou, filtrare aer7"7 3 / 4 "22 "-€3,733.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Allegro 9873-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 1 muncitor
€2,780.77 /unitate