Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Kit cascadă pentru linii aeriene, 3000 PSI, 4 cilindri | AF6CYF 9X097

ALLEGRO SAFETY 9890-04 Kit cascadă IND INTERECH, 3000 PSI, 4 cilindri

În stoc
Element: AF6CYF Model: 9890-04 IND INTERECHCrucea Ref: 9X097
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
€1,982.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet cu patru cilindri pentru linia aeriană Cascade
CuploareSchimb industrial
Presiune3000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.76
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7307991000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reduce presiunea ridicată prin teuri și conectori tip coadă și asigură un flux de aer neîntrerupt atunci când înlocuiți cilindrii epuizați
    • Kit de joasă presiune care include un regulator, 3 conectori în T și 3 pigtails cu supape de reținere
    • Cuplaje industriale de schimb pentru compresia îmbunătățită a aerului, lubrifierea mașinii și întreținerea combustibilului

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un sistem de aer în cascadă?

A. Sistemele în cascadă permit stocarea unor volume mari de aer respirabil în rafturi portabile. Acestea permit utilizarea simultană a unuia sau a mai multor cilindri și sunt utilizate în combinație cu aparatele de respirație cu aer furnizat (SABA) și sistemele de linii de aer de respirație.

Î. Setul în cascadă Allegro 9890-04 vine cu un sistem de alarmă?

R. Nu sunt incluse sisteme de alarmă cu acest produs Allegro.

Î. Ce înseamnă respirator SAR?

A. Un respirator cu alimentare cu aer (SAR) este un echipament personal de protecție (EIP) pentru lucrătorii într-un mediu în care aerul este contaminat și incomod pentru respirație.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Kit cascadă pentru linii aeriene, 4 cilindri | AA3UJA 11V249 9892-04€3,068.29
ALLEGRO SAFETY 9890-04 Kit cascadă pentru linii aeriene cu patru cilindri | AG8GJN 9890-04€1,675.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9890-04 Kit cascadă IND INTERECH, 3000 PSI, 4 cilindri
€1,982.15 /unitate