Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50225N-5-M5-PK5 Swivel Run Tee Brass 5mm Tube Size - Pack Of 5 | AB4CFN 1WVC1

ALPHA FITTINGS 50225N-5-M5-PK5 Teu pivotant alamă, dimensiunea tubului de 5 mm - pachet de 5

În stoc
Articol: AB4CFN Model: 50225N-5-M5-PK5Crucea Ref: 1WVC1
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
€97.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Swivel Run
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x Masculin
Materialul garnituriiCauciuc
Dimensiune hexagonală8mm
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei5mm
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/2-PK3 Teu pivotant alamă Dimensiunea tubului de 10 mm - Pachet De 3 | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€88.46
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/4-PK3 Teu pivotant alamă 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3Tub x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€84.52
ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 Teu pivotant din alamă Dimensiunea tubului de 10 mm - Pachet De 3 | AB4CEY 1WVA5 50222N-10-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€89.46
ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 Teu pivotant alamă 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CEZ 1WVA6 50222N-12-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€103.13
ALPHA FITTINGS 50222N-12-3/8-PK3 Teu pivotant alamă 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFA 1WVA7 50222N-12-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€93.75
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/4=PK5 Tee pivotante din alamă Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet De 5 | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5Tub x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€103.01
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/8-PK5 Teu pivotant din alamă Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet De 5 | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5Tub x MNPT13mm1 / 8 "4mm5€81.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50225N-5-M5-PK5 Teu pivotant alamă, dimensiunea tubului de 5 mm - pachet de 5
€97.13 /ambalaj