Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82620N-06 alamă placată cu nichel 3/8 inch | AA9EEA 1CPG8

ALPHA FITTINGS 82620N-06 Cruce mamă din alamă placată cu nichel 3/8 inch

În stoc
Element: AA9EEA Model: 82620N-06Crucea Ref: 1CPG8
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
€25.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.625 "
Lungime1.62 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82620N-02 alamă placată cu nichel în cruce femelă 1/8 inch | AA9EDY 1CPG6 82620N-021"1"1 / 8 "€13.25
ALPHA FITTINGS 82620N-04 Cruce mamă din alamă placată cu nichel 1/4 inch | AA9EDZ 1CPG7 82620N-041.5 "1.5 "1 / 4 "€21.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82620N-06 Cruce mamă din alamă placată cu nichel 3/8 inch
€25.06 /unitate