Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82650-12 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 3/4 | AE6QVP 5UPH5

ALPHA FITTINGS 82650-12 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 3/4

În stoc
Articol: AE6QVP Model: 82650-12Crucea Ref: 5UPH5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€98.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de evacuare
Max. Operarea PSI150
Max. Temp. Gama (F)0 Pentru 160
Dimensiunea portului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481400000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiPreț
ALPHA FITTINGS 82650-02 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 1/8 | AE6QVK 5UPH1 82650-021 / 8 "€39.59
ALPHA FITTINGS 82650-04 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 1/4 | AE6QVL 5UPH2 82650-041 / 4 "€48.70
ALPHA FITTINGS 82650-06 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 3/8 | AE6QVM 5UPH3 82650-063 / 8 "€57.06
ALPHA FITTINGS 82650-08 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 1/2 | AE6QVN 5UPH4 82650-081 / 2 "€81.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82650-12 Supapă de evacuare Fnpt Dimensiunea țevii 3/4
€98.42 /unitate