Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 86720-04 Mini supapă cu bilă din alamă Unghi Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5

ALPHA FITTINGS 86720-04 Mini supapă cu bilă din alamă unghi Fnpt 1/4 in

În stoc
Element: AB4PUF Model: 86720-04Crucea Ref: 1ZPJ5
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
€43.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama placata cu nichel
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 190 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 86720-02 alamă mini supapă cu bilă unghi Fnpt 1/8 in | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "€48.64
ALPHA FITTINGS 86720-06 Mini supapă cu bilă din alamă Unghi Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "€42.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-04 Mini supapă cu bilă din alamă unghi Fnpt 1/4 in
€43.81 /unitate