Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30D494 Adaptor arbore Diam 3/8 inch Pachet de 4 | AC4KVY

DAYTON 30D494 Adaptor arbore Diam 3/8 inch Pachet de 4

În stoc
Articol: AC4KVY Model: 30D494

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€44.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor arbore
FuncţieSe adaptează arborele cu diametrul de 5/16" la 3/8"
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime1"
În afara Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8532100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFuncţieÎn interiorul Dia.În afara Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 30D492 Adaptor arbore Diam 5/16 inch Pachet de 4 | AC4KVW 30D492Se adaptează arborele cu diametrul de 1/4" la 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5€61.38
DAYTON 30D493 Adaptor arbore Od 1/2 inch Pachet de 4 | AC4KVX 30D493Se adaptează arborele cu diametrul de 3/8" la 1/2"3 / 8 "1 / 2 "5€48.53
DAYTON 30D495 Adaptor arbore Diam 5/8 inch Pachet de 4 | AC4KVZ 30D495Se adaptează arborele cu diametrul de 1/2" la 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5€52.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30D494 Adaptor arbore Diam 3/8 inch Pachet de 4
€44.92 /ambalaj