Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Tub universal de control al debitului 3/8in 1/4in | AB3XBM 1VRC6

ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Control universal debit 3/8in tub 1/4in

În stoc
Articol: AB3XBM Model: 88953-06-04Crucea Ref: 1VRC6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€28.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
AjustareŞurub
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDebitDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Control universal debit 3/8 inch Npt x tub | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x TubAfară3 / 8 "€44.31
ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Control universal debit 3/8 inch Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06FNPTF x TubAfară3 / 8 "€37.40
ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Tub universal de control al debitului 3/8in 1/4in | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x TubAfară1 / 4 "€29.58
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Control universal debit 3/8 inch Npt x tub | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x TubAfară3 / 8 "€42.77
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Control universal debit 3/8in Mnpt x Tub | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x TubÎn și în afara3 / 8 "€41.82
ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Tub universal de control al debitului 3/8in 1/4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x TubÎn și în afara1 / 4 "€28.11
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Control universal debit 3/8 inch Npt x tub | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x TubÎn și în afara3 / 8 "€40.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Control universal debit 3/8in tub 1/4in
€28.47 /unitate