Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Control universal debit 1/4 inch Npt x tub | AB3XCR 1VRF6

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Control universal debit 1/4 inch Npt x tub

În stoc
Articol: AB3XCR Model: 88978-04-04Crucea Ref: 1VRF6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€30.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
Ajustaremâner
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneNPT x Tub
DebitÎn și în afara
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDebitDimensiunea conducteiDomeniul de presiunePreț
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Control universal debit 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x TubAfară1 / 4 "0 la 250 psi€27.91
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Control universal debit 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x TubÎn și în afara1 / 4 "0 la 250 psi€24.70
ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Tub universal de control al debitului 1/4 inch 1/8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x TubÎn și în afara1 / 8 "0 la 250 psi€28.68
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Control universal debit 1/4 inch Npt x tub | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x TubÎn și în afara1 / 4 "0 la 250 psi€30.63
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Control universal debit 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x TubÎn și în afara1 / 4 "0 la 250 psi€27.33
ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Tub universal de control al debitului de 1/4 inch 1/8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x TubÎn și în afara1 / 8 "0 la 250 psi€28.35
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Control universal de debit 1/4 x 1/8 in | AE9UUT 6MN34 88953-04-02Apăsați pentru conectareAfară1 / 8 "145 psi€30.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Control universal debit 1/4 inch Npt x tub
€30.95 /unitate