ALTRONIX HUBWAY83DS Hub transceiver UTP pasiv, tensiune de ieșire 24 / 28 VAC | AD9KYA 4TFW6

ALTRONIX HUBWAY83DS Hub transceiver UTP pasiv, tensiune de ieșire 24 / 28 VAC

În stoc
Element: AD9KYA Model: HUBWAY83DSCrucea Ref: 4TFW6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,485.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.50
Înălțimea incintei (în.)1.63
Lățimea carcasei (în.)19.13
finalizareaNegru
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent5A
SubcategorieHub transceiver: Suport rack
TipHub transceiver UTP, kit montare rack
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8525601055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolIesire de curentPreț
Hub de transceiver pasiv ALTRONIX HUBWAY162DI UTP, frecvență de intrare 60 Hz, oțel | AD9KXH 4TFU8 HUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 16Ch 16 AC Balun izolat16A€3,096.31
ALTRONIX HUBWAY163DI Hub de transceiver pasiv UTP cu 16 canale, kit de montare în rack | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub cu putere 16Ch 16 DC Balun izolat16A€3,377.44
ALTRONIX HubWay82CD Hub transceiver UTP pasiv cu putere integrată a camerei | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82CD60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri AC5A€1,337.07
ALTRONIX HubWay82CDS 8 canale UTP transceiver pasiv, tensiune de intrare 115 VCA | AD9KXR 4TFV7 HubWay82CDS60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri AC5A€1,393.36
ALTRONIX HUBWAY82D Hub UTP pasiv din oțel, frecvență de intrare 50/60 Hz, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri AC5A€1,337.07
ALTRONIX HUBWAY82DI Hub de transceiver UTP pasiv, ieșire de tensiune 24VAC sau 28VAC | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub cu putere 8 canale 8 AC Balun izolat8A€1,625.57
ALTRONIX HubWay83CD Hub transceiver UTP pasiv, 8 canale, curent de ieșire 5A | AD9KXW 4TFW2 HubWay83CD60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC5A€1,552.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX HUBWAY83DS Hub transceiver UTP pasiv, tensiune de ieșire 24 / 28 VAC
€1,485.17 /unitate