Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare cu comutare offline ALTRONIX OLS75, protejată la scurtcircuit | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX Sursă de alimentare cu comutare offline OLS75, protejată la scurtcircuit

În stoc
Articol: AE2ABX Model: OLS75Crucea Ref: 4WAH8
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
€237.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare linie oprită 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Baterii necesareNu
Înălţime2.13 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime7.5 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător off-line
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare cu comutare offline OLS75, protejată la scurtcircuit
€237.63 /unitate