Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX SAV36D, 36 ieșiri PTC clasa 2, carcasă BC300 | AE2AEP 4WAU7

ALTRONIX Sursă de alimentare SAV36D, 36 de ieșiri PTC clasa 2, carcasă BC300

În stoc
Articol: AE2AEP Model: SAV36DCrucea Ref: 4WAU7
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
€546.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.5
Lățimea carcasei (în.)13
finalizareaGri
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate36
Iesire de curent12VDC @ 12A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.91
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8504409520
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare SAV36D, 36 de ieșiri PTC clasa 2, carcasă BC300
€546.88 /unitate