Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX WayPoint30A4U, exterior, 4 ieșiri cu fuzibile, 24/28 VAC la 12.5 A, 115/220 VAC | CE6FMX

ALTRONIX Sursă de alimentare CCTV WayPoint30A4U, exterior, 4 ieșiri cu fuzibile, 24/28 VAC la 12.5 A, 115/220 VAC

În stoc
Element: CE6FMX Model: WayPoint30A4U

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5375
Înălțimea navei (cm)41.43
Lungimea navei (cm)21.82
Lățimea navei (cm)36.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV1224C220, 16 ieșiri cu siguranță, 8 la 12VDC și 8 la 24VAC, 7A, 220VAC | CE6EQE ALTV1224C220€653.73
ALTRONIX ALTV1224C4220 Sursă de alimentare CCTV, 4 ieșiri, 2 la 12VDC și 2 la 24VAC, 6A, 115VAC | CE6EQF ALTV1224C4220€448.14
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV1224CCB, 16 ieșiri PTC, 8 la 12VDC și 8 la 24VAC,7A, 115VAC | CE6EQG ALTV1224CCB€727.65
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV1224DC1220, 16 ieșiri cu siguranță, 12/24VDC la 4A, 220VAC | CE6EQH ALTV1224DC1220€422.73
ALTRONIX ALTV1224DC1CB Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri PTC, 12/24VDC la 4A, 115VAC | CE6EQJ ALTV1224DC1CB€411.18
ALTRONIX ALTV1224DC1CB220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri PTC, 12/24VDC la 4A, 220VAC | CE6EQK ALTV1224DC1CB220-
RFQ
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV1224DC220, 8 ieșiri sigure, 12/24VDC la 4A, 220VAC | CE6EQL ALTV1224DC220€381.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare CCTV WayPoint30A4U, exterior, 4 ieșiri cu fuzibile, 24/28 VAC la 12.5 A, 115/220 VAC
€651.23 /unitate