Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 33169 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu | CD6KLA

INELE DE PALAN ADB MFG. 33169 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KLA Model: 33169
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
€354.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară4.82 "
Lățimea interioară2.81 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală10.45 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime1"
Lungimea filetului1.45 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Cuplul160 ft. Lbs.
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.627
Înălțimea navei (cm)29.08
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modele cu bare lungi

Caracteristici:

  • Factor de proiectare: factor de proiectare minim = 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune, *
  • Aplicații tipice: Inelele de ridicare HEAVY DUTY® de la ADB sunt specificate și utilizate în echipamentele de energie nucleară
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate variațiile aproximative de dimensiuni nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 Inel de ridicare, 550 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/4-20, 5 ft. lbs. Cuplu | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-24 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-24, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 33314 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 33169 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu
€354.31 /unitate