VESTIL Seria PM2 Transpaleți cu profil super joasă


Filtru
Capacitate: 2200 lbs. , Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 44 " , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 48 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 48 " , Material: Oţel , Sursa de putere: Mână , Diametru rolă: 1 1 / 2 " , Material role: Oţel , Lățimea rolei: 2 1 / 4 " , Unghiul arcului de direcție: 205 grade , Diametrul roții de direcție: 6" , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lățimea roții de direcție: 2" , Sistem de suspendare: Rulment axial pentru sarcini grele
StilModelAdâncimeLățimea furciiLăţimePreț (ex. TVA)
A
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "€1,976.69
B
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "€2,045.83
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "€2,144.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?