VESTIL PM2-2044-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 20 x 44 inch Dimensiune | AG7XFZ

VESTIL PM2-2044-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 44 inch

În stoc
Articol: AG7XFZ Model: PM2-2044-SLP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,976.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate2200 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime60 "
Lungimea furcii44 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime72 "
Înălțime coborâtă1 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată3 3 / 8 "
Rola Dia.1 1 / 2 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei2 1 / 4 "
Unghiul arcului de direcție205 grade
Diametrul roții de direcție.6"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
StilProfil foarte scăzut
Sistem de suspendareRulment axial pentru sarcini grele
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.65
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLățimea furciiLăţimePreț
VESTIL PM2-2744-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 27 x 44 inch Dimensiune | AG7XGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€2,045.83
VESTIL PM2-3344-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 33 x 44 inch Dimensiune | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€2,144.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM2-2044-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 44 inch
€1,976.69 /unitate