VESTIL PM2-2744-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 27 x 44 inch Dimensiune | AG7XGA

VESTIL PM2-2744-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 44 inch

În stoc
Element: AG7XGA Model: PM2-2744-SLP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,045.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate2200 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime60 "
Lungimea furcii44 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime60 "
Înălțime coborâtă1 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată3 3 / 8 "
Rola Dia.1 1 / 2 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei2 1 / 4 "
Unghiul arcului de direcție205 grade
Diametrul roții de direcție.6"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
StilProfil foarte scăzut
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.05
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLățimea furciiLăţimePreț
VESTIL PM2-2044-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 20 x 44 inch Dimensiune | AG7XFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "€1,976.69
VESTIL PM2-3344-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, 33 x 44 inch Dimensiune | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€2,144.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM2-2744-SLP Transpaletă super joasă, 2,200 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 44 inch
€2,045.83 /unitate