Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 34040S Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, 3.875 inci lățime | CD6KTB

INELE DE PALAN ADB MFG. 34040S Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, lățime de 3.875 inci

În stoc
Articol: CD6KTB Model: 34040S

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€73.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Raza cauțiunii0.75 "
finalizareaOxid negru
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare180 de grade. Pivot
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.5 "
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.37
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel aliat forjat de înaltă rezistență
  • Factor de proiectare: 6:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444.
  • Interval de mișcare: pivotați 180 de grade sub sarcină
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune
  • Șuruburile de înaltă rezistență sunt 100% inspectate Magnafux
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareGrosimeLăţimeRaza cauțiuniiMişcareMaterialfinalizareaPreț
Bucșă AMERICAN DRILL 34030S Inel de ridicare, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.5 inci lățime | CD6KRZ 34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180 de grade. PivotAliaj de oțelOxid negru€45.65
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 34035S Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, 3.18 inci lățime | CD6KTA 34035S2500 lbs.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 de grade. PivotAliaj de oțelOxid negru€51.58
Bucșă AMERICAN DRILL 34045S Inel de ridicare, 12000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.25 inci lățime | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 de grade. PivotAliaj de oțelOxid negru€129.65
AMERICAN DRILL BUSHING 34050S Inel de ridicare, 20000 lbs. Capacitate de încărcare, 6.18 inci lățime | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 de grade. PivotAliaj de oțelOxid negru€191.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 34040S Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, lățime de 3.875 inci
€73.85 /unitate