Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36141 Inel din aliaj fără sudură, 30000 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 6 inchi | CD6KVE

ADB INELE DE PALAN MFG. 36141 Inel din aliaj fără sudură, 30000 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 6 inci

În stoc
Articol: CD6KVE Model: 36141

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€91.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel din aliaj fără sudură
În interiorul Dia.6"
Capacitate de încărcare30000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Sistem de măsurareimperial
Grosime1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.671
Înălțimea navei (cm)21.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel aliat forjat de înaltă rezistență
  • Factor de proiectare: sarcina finală minimă este de 6 ori limita sarcinii de lucru.
  • Specificații: Îndeplinește specificațiile federale RR-C 271F, tip VI
  • Finisaj: oxid negru.
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎn interiorul Dia.GrosimePreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36111 Inel din aliaj fără sudură, 3800 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 2 inchi | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€24.24
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36121 Inel din aliaj fără sudură, 6100 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 3 inchi | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€37.07
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36151 Inel din aliaj fără sudură, 49000 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 5.25 inchi | CD6KVF 3615149000 lbs.5.25 "1.5 "€193.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADB INELE DE PALAN MFG. 36141 Inel din aliaj fără sudură, 30000 lbs. Capacitate de încărcare, diametru interior de 6 inci
€91.22 /unitate