Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36520 Inel de ridicare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.51 inci lățime | CD6KRT

INELE DE PALAN ADB MFG. 36520 Inel de ridicare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.51 inci lățime

În stoc
Articol: CD6KRT Model: 36520

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€257.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală3.55 "
Diametrul plăcii2.4 "
Grosimea farfuriei0.52 "
Dimensiunea șurubului5/16-18 x 1/2
Sistem de măsurareimperial
Grosime7 / 16 "
Dimensiune de filet5/16-18 x 1/2
Lăţime2.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)11.56
Lungimea navei (cm)8.92
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Factor de proiectare: 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune
  • Aplicații tipice: Inelul de ridicare a cătușei ADB este utilizat pentru aplicații OEM și montaj permanent pe matrițe, matrițe, accesorii sau echipamente. Poate fi înșurubat sau sudat și sunt ideale pentru ridicarea structurilor mari și grele.
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLăţimeDiametrul plăciiGrosimea farfurieiInălțime totalăGrosimeMişcarePreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36510 Inel de ridicare, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.17 inci lățime | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€227.38
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36530 Inel de ridicare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.8 inci lățime | CD6KRU 365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€295.11
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36540 Inel de ridicare, 6500 lbs. Capacitate de încărcare, 3.53 inci lățime | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€338.15
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36550 Inel de ridicare, 13000 lbs. Capacitate de încărcare, 4.71 inci lățime | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€444.26
Bucșă de foraj AMERICAN 36560 Inel de ridicare, 19000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.09 inci lățime | CD6KRX 3656019000 lbs.3/4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€731.59
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36570 Inel de ridicare, 24000 lbs. Capacitate de încărcare, 6.51 inci lățime | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți€722.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36520 Inel de ridicare, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, 2.51 inci lățime
€257.23 /unitate