Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KQV

INELE DE PALAN ADB MFG. 36805 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm

În stoc
Articol: CD6KQV Model: 36805
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
€167.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lățimea interioară56 mm
Capacitate de încărcare400Kg
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 grade
Sistem de măsuraremetric
Grosime13mm
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filetM8x1.25
Cuplul9.5 Nm
Lăţime99 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)13.49
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Gama de mișcare: se rotește la 360°
  • Factor de proiectare: minim 5:1 în orice direcție, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, unitatea este furnizată într-o singură (1) bucată, astfel încât piesele să nu se piardă, auto-aliniere în direcția sarcinii.
  • Finisaj: oțel aliat, finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeMişcarePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 36810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 grade€167.20
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grade€211.11
AMERICAN DRILL BUSHING 36820 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grade€211.11
AMERICAN DRILL BUSHING 36825 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grade€311.30
AMERICAN DRILL BUSHING 36830 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 3000 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KRA 368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 grade€454.77
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 grade€454.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36805 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm
€167.20 /unitate