Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A30 Lacăt cu cheie diferită 1 inch H 5 pini din oțel bor | AC7VHK 38W786

AMERICAN LOCK A30 Lacăt cu cheie diferită de 1 inch H 5 pini din oțel bor

În stoc
Articol: AC7VHK Model: A30Crucea Ref: 38W786
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
€27.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt non-reîncărcabil
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Numărul de pini5
RekeyableNu
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel aliat de bor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăMaterial corpCuloriConfigurare ShackleÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăTip cătușăPreț
AMERICAN LOCK A31 Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 inch H 5 pini din oțel bor | AC7VHM 38W788 A31SilverAluminiuSilverOperatii Deschise1.5 "Oțel aliat de bor întăritOperatii Deschise€34.86
AMERICAN LOCK A32 Lacăt cu chei diferite 3 inch H 5 pini din oțel bor | AC7VHP 38W790 A32SilverAluminiuSilverExtins3"Oțel aliat de bor întăritExtins€35.24
AMERICAN LOCK A41TAG Lacăt cu chei diferite 1-1/2 inch H 5 pini din aliaj de bor | AD7KVP 4EZN7 A41TAGAurAlamăAurOperatii Deschise1.5 "Bor întăritOperatii Deschise€49.17
AMERICAN LOCK A42TAG Lacăt cu cheie diferită, 3 inch H 5 pini, aliaj de bor | AD7KVR 4EZN9 A42TAGAurAlamăAurOperatii Deschise3"Bor întăritOperatii Deschise€48.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A30 Lacăt cu cheie diferită de 1 inch H 5 pini din oțel bor
€27.04 /unitate