Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lacăt cu cheie asemănătoare 1-1/8 inch H 5 pini din oțel | AE8KWE 6DPX9

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lacăt cu cheie de 1-1/8 inch H 5 pini din oțel

În stoc
Articol: AE8KWE Model: A5200GLNKA - DG34822Crucea Ref: 6DPX9
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
€50.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu corp solid cu Bumpstop
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Material corpOțel solid
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
CheieDa
Stoc Național Nr.534000-158-3805
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.MJ34822 sau DG34822
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăOțel aliat de bor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLățimea corpuluiCuloriRekeyableCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăPreț
AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Lacăt cu cheie de 1 inch H 5 pini, alamă | AE8KWF 6DPY0 ASL40NKA - DG34823Alama solida1.5 "AlamăNu1 / 4 "1"Bor€52.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lacăt cu cheie de 1-1/8 inch H 5 pini din oțel
€50.82 /unitate